Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976

Tenazas de pico de loro, ajustables
DDU /WAPUZANG-10

Nº de art. 071402 71
EAN 4011231707459

Precios visibles tras iniciar sesión
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976

Nº de art. 071402 71

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Articulación integrada, 7 pz. ajustable
  • Mango de color rojo antideslizante

  • Acero al cromo vanadio templado

  • Dientes endurecidos por inducción

  • Cabeza rectificada

  • Autofijación en tubos y tuercas

  • Sin deslizamiento en la pieza
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para tuberías, tuercas y piezas planas

Longitud en pulgadas (L)

10 in

Longitud (L)

250 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

10-32 mm

Longitud de las mordazas de agarre (E)

36 mm

Anchura de la mordaza de sujeción (B)

16 mm

Grosor de las mordazas (C)

7.5 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

ISO

8976

Material de la empuñadura

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Natural